HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W48BK レセプタクル、防水、30A、250V、2極、3線、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防水レセプタクル |
色 | ブラック |
定格電流 | 30 A |
高さ | 2.92 " |
長さ | 4.56 " |
NEMA評価 | L6-30R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
定格電圧 | 250 V |
幅(Width) | 3.1 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。