入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | レッド |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
デューティ | ヘビー |
グレード | 産業 |
高さ | 1.05 " |
HP | 1/2 |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン/強化PET |
最大HP | 0.5 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | デュプレックス |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
製品説明 | ファインダー溝、接地 |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 1875 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 1.33 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | アプリケーション環境 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5261 | 1/2 | 15 | 使用頻度の高い産業/過酷な環境 | 3.28 " | ナイロン/強化PET | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥9,199 | ||
HBL5361 | 1 | 20 | 使用頻度の高い産業/過酷な環境 | 3.28 " | ナイロン/強化PET | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥10,803 | ||
HBL5461 | 2 | 20 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン/強化PET | 2 | 6-20R | 6-20R | ¥11,887 | ||
HBL5462 | 2 | 20 | 産業環境 | 3.28 " | ナイロン/強化PET | 2 | 6-20R | 6-20R | ¥13,882 | ||
HBL5661 | 2 | 15 | 産業環境 | 1.94 " | ナイロン/強化PET | 1.5 | 6-15R | 6-15R | ¥10,888 | ||
HBL5662 | 2 | 15 | 産業環境 | 3.28 " | ナイロン | 1.5 | 6-15R | 6-15R | ¥11,687 | ||
HBL5262BKWR | 1/2 | 15 | 使用頻度の高い産業/過酷な環境 | 3.28 " | ナイロン/強化PET | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥9,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。