HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 ストレートブレードレセプタクル、15A 125V、2-P 3-W 接地、5-15P、金属、1 パック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアフランジインレット |
色 | 真鍮 |
接続性 | ネジ端子 |
コード径範囲 | 0.300「-0.660」 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
材料 | ステンレス鋼 |
最大HP | 0.5 |
NEMA評価 | 5-15P |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続:75℃; 最小連続:-40度C(衝撃なし)、-25度(衝撃あり)。 |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 1875 W |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#14 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。