HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM16 フランジインレット、15A、125V、2極、3線接地、ネジ端子
アイテム:CE6RXX
モデル:HBL47CM16
¥8,191 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | フランジ付きインレット |
色 | イエロー |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
絶縁 | 絶縁体 |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA評価 | L5-15P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。