入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイプレート、XNUMXつのギャング |
色 | グレー |
高さ | 4.75 " |
長さ | 5.43 " |
材料 | 鋼 |
レースウェイタイプ | メタリック |
サブカテゴリ | プレート |
UPC | 094703968866 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8302496055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4750B10GY | グレー | 1.62 " | レースウェイベース | 120 " | メタリック | 拠点 | 4.76 " | ¥13,746 | 見積依頼
| |
HBL4750B10IV | 象牙 | 1.62 " | レースウェイベース | 120 " | メタリック | 拠点 | 4.76 " | ¥16,415 | 見積依頼
| |
HBL4750CGY | グレー | - | レースウェイカバー | 60 " | メタリック | カバー | 4.75 " | ¥7,152 | ||
HBL4750CIV | 象牙 | - | レースウェイカバー | 60 " | メタリック | カバー | 4.75 " | ¥6,166 | ||
HBL4750DGY | グレー | - | レースウェイディバイダー | 60 " | メタリック | ディバイダー | 1.51 " | ¥2,248 | ||
HBL4750WCGY | グレー | 1.58 " | レースウェイワイヤークリップ | 4.6 " | メタリック | クリップ | 1" | ¥1,102 | ||
HBL4751AC | グレー | - | レースウェイカップリング | - | メタリック | カップリング | - | ¥2,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。