入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとスリーブ レセプタクル |
アンプ | 30 |
ボディ材質 | ザイテル101ナイロン |
色 | グレー |
定格電流 | 30 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
NEMA評価 | 4X |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 1/3 |
タイプ | Insulgrip ピンとスリーブ、交換可能、メス レセプタクル |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
定格電圧 | 600/250 VAC / VDC |
ワット数 | 18000 |
ワイヤーサイズ | #12-#8 AWG |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーサイズ | アンプ | ボディ材質 | 定格電流 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL360RS1W | #8-#2 AWG | 60 | バロックスハウジングとアルミシュラウド | 60 A | 2 | 3 | 1 | 接地スタイルI | ¥98,848 | ||
HBL3100RS2W | #3-#1/0 AWG | 100 | ザイテル101ナイロン | 100 A | 2 | 3 | 1 | Insulgrip ピンとスリーブ、交換可能、メス レセプタクル | ¥147,188 | ||
HBL360RS2W | #8-#2 AWG | 60 | ザイテル101ナイロン | 60 A | 2 | 3 | 1 | Insulgrip ピンとスリーブ、交換可能、メス レセプタクル | ¥118,492 | ||
HBL4100RS1W | #3-#1/0 AWG | 100 | ザイテル101ナイロン | 100 A | 3 | 4 | 1/3 | Insulgrip ピンとスリーブ、交換可能、メス レセプタクル | ¥134,459 | ||
HBL4100RS2W | #3-#1/0 AWG | 100 | ザイテル101ナイロン | 100 A | 3 | 4 | 1/3 | Insulgrip ピンとスリーブ、交換可能、メス レセプタクル | ¥177,777 | ||
HBL430RS1W | #12-#8 AWG | 30 | ザイテル101ナイロン | 30 A | 3 | 4 | 1/3 | Insulgrip ピンとスリーブ、交換可能、メス レセプタクル | ¥67,630 | ||
HBL460RS1W | #8-#2 AWG | 60 | ザイテル101ナイロン | 60 A | 3 | 4 | 1/3 | Insulgrip ピンとスリーブ、交換可能、メス レセプタクル | ¥108,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。