入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスプラグ |
アンプ | 400AC / DC |
アンペアAC | 400 |
ケーブル範囲 | 2 / 0から4 / 0へ |
ケーブルサイズ範囲(インチ) | 0.46〜1.02 |
色 | グリーン |
導体材料 | 真鍮 |
定格電流 | 400 A |
男女 | 女性 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
NEMA評価 | 3R、4X、12K |
単極デバイススタイル | テーパーノーズ |
端子接続 | ダブル止めねじ |
タイプ | 単極デバイス |
定格電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | アンプ | アンペアAC | ジャケットタイプ | 長さ | 材料 | 指揮者の数 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL300FBK | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | - | - | ¥13,627 | ||
HBL300FBL | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | - | - | ¥13,627 | ||
HBL300FGN | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | - | - | ¥13,627 | ||
HBL300FR | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | - | - | ¥14,195 | ||
HBL300FW | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | - | - | ¥13,627 | ||
HBL400FBK | - | 400AC / DC | 400 | - | - | 熱可塑性エラストマー | - | - | ¥13,553 | ||
HBL400FBL | - | 400AC / DC | 400 | - | - | 熱可塑性エラストマー | - | - | ¥13,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。