入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとスリーブプラグ |
アンプ | 60 |
ボディ材質 | Valox357ハウジングとアルミニウムシュラウド |
色 | グレー |
コードタイプ | ポータブル |
定格電流 | 60 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | コード |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
タイプ | インサルグリップピンとスリーブ、交換可能、オスプラグ |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
定格電圧 | 600/250 VAC / VDC |
ワイヤーサイズ | #6-#4 AWG |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4100PS1W | 100 | 100 A | 3 | 4 | 3 | #4-#2 AWG | ¥183,682 | ||
HBL4100PS2W | 100 | 100 A | 3 | 4 | 3 | #4-#2 AWG | ¥199,937 | ||
HBL430PS1W | 30 | 30 A | 3 | 4 | 3 | #10-#8 AWG | ¥81,971 | ||
HBL430PS2W | 30 | 30 A | 3 | 4 | 3 | #10-#8 AWG | ¥94,188 | ||
HBL460PS1W | 60 | 60 A | 3 | 4 | 3 | #6-#4 AWG | ¥116,090 | ||
HBL460PS2W | 60 | 60 A | 3 | 4 | 3 | #6-#4 AWG | ¥161,004 | ||
HBL5100PS1W | 100 | 100 A | 4 | 5 | 3 | #4-#2 AWG | ¥198,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。