入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
構造 | キャスト |
カバー材質 | ダイカストアルミニウム |
高さ | 4 9 / 16 " |
ふたスタイル | 自己閉鎖 |
材料 | アルミ、鋳造 |
取り付け | 垂直FS / FDマウント |
取り付けボックス | FSまたはFD耐候性ボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
ギャングの数 | 1-ギャング |
アウトレットの数 | 1-デバイス |
幅(Width) | 2 27 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 8.41 |
船幅(cm) | 3 |
HSコード | 7616995090 |
プロダクト | モデル | 色 | 構造 | カバー材質 | 高さ | 材料 | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL52CM22 | イエロー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 1.1 " | 熱可塑性プラスチック | 垂直ボックスマウント | 2.86 " | ¥17,023 | ||
HBL74CM24WO | イエロー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 4 9 / 16 " | 熱可塑性プラスチック | 垂直FS / FDマウント | 2 27 / 32 " | ¥18,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。