入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブコネクタ |
アンプ | 20 |
ボディ材質 | ザイテル801ナイロン |
色 | 青 |
導体サイズ | #14-#10 AWG |
定格電流 | 20 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 非金属、防水性、耐酷使性 |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 3 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
タイプ | メスコネクタ本体 |
電圧 | 250 |
定格電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。