入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC ピンおよびスリーブ レセプタクル |
アンプ | 100 |
ボディ材質 | ザイテル101ナイロン |
色 | 青 |
定格電流 | 100 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 15 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
タイプ | メスレセプタクル |
電圧 | 250 |
定格電圧 | 250 VAC |
ワット数 | 25000 |
ワイヤーサイズ | #3-#1/0 AWG |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。