HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6WP Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、100 /125 A、250 VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブコネクタ |
色 | 青 |
コードタイプ | ポータブル |
絶縁耐力 | 最小3000V |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 3 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 1 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
定格電圧 | 250 VAC |
ワイヤーサイズ | #2-#1/0 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。