入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 30 |
色 | ブラック |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 1.23 " |
HP | 10 |
IP評価 | 20 |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 10 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L22-30R |
NEMA評価 | L22-30R |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 三相WYE |
タイプ | シュラウドなし |
UPC | 999570986695 |
電圧 | 277 / 480 VAC |
定格電圧 | 三相WYE3 / 277 VAC |
ワット数 | 14400 W |
幅(Width) | 1.7 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2330 | レセプタクル | 20 | 20 | ブラック | 3.28 " | ナイロン | 2 | L7-20R | ¥10,244 | ||
HBL2510 | レセプタクル | 20 | 20 | ブラック | 3.28 " | ナイロン | 2 | L21-20R | ¥17,308 | ||
HBL2810 | レセプタクル | 66 | 30 | ブラック | 3.28 " | ナイロン | 3 | L21-30R | ¥24,641 | ||
HBL2350 | レセプタクル | 20 | 20 | ブラック | 3.28 " | ナイロン | - | L9-20R | ¥12,059 | ||
HBL2440 | レセプタクル | 44 | 20 | ブラック | 3.28 " | ナイロン | 2 | L18-20R | ¥18,020 | ||
HBL2740 | レセプタクル | 20 | 30 | ブラック | 3.28 " | ナイロン | - | L17-30R | ¥21,041 | ||
HBL2750 | レセプタクル | 20 | 30 | ブラック | 3.28 " | 熱可塑性プラスチック | 2 | L18-30R | ¥23,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。