定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2610RT フラッシュ レセプタクル、30A、125V、2 極、3 線接地 | BC9HZD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT フラッシュ レセプタクル、30A、125V、2 極、3 線接地

在庫あり
アイテム: BC9HZD モデル:HBL2610RT

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,832 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレセプタクル
接続性リングターミナル
定格電流30 A
直径紀元前リングターミナル
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
高さ1.31 "
長さ3.28 "
材料ナイロン
最大HP2
取り付けネジ取り付け
NEMA評価L5-30R
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
シングルフェーズ
定格電圧125 VAC
ワット数3750 W
幅(Width)1.7 "
ワイヤーサイズ#16 AWGから#8 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.18

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT フラッシュ レセプタクル、30A、125V、2 極、3 線接地
¥10,832 /単価