HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C2RTR ストレート レセプタクル、20A 125V、2P - 3W 接地、5-20R、赤
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
色 | レッド |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
材料 | ナイロン |
NEMA評価 | 5-20R |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
定格電圧 | 125 V |
ワイヤーサイズ | #12 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。