HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2038 チューブ非金属
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 2" |
色 | ブラック |
コンジットサイズ | 3 / 8 " |
コア材質 | PVC |
内部径 | 0.494 " |
ジャケット素材 | 溶融PVC |
長さ | 100ft。 |
外径 | 0.7 " |
温度。 範囲 | 0度から140度F |
タイプ | リキッドタイト/ポリタフ2 |
船の重量(kg) | 4.73 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 54.86 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。