HOSHIZAKI KM-1301SAH 製氷機 クレセント 1329ポンド
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
アイテム価格 | 氷製造機 |
アンプ | 20 |
色 | ステンレス鋼 |
コンデンサー冷却 | エアー |
キューブサイズ | 1-1 / 8 "x 1-1 / 2" x 1/2 " |
キューブ型 | クレセント |
解凍する | オートマチック |
ドレンサイズ | 3/4 "FPT |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギースター |
Hz | 60 |
製氷機スタイル | モジュラー |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 1329ポンド |
入口サイズ | 1/2 "FPT |
全体の深さ | 27.375 " |
全体の高さ | 27.375 " |
全幅 | 48 " |
冷媒 | R-404A |
電圧 | 208 / 230V |
保証 | 3年機械全体の部品と労力、5年。 部品と作業:蒸発器、5年。 パーツオン:コンプレッサー、空冷コンデンサーコイル |
船の重量(kg) | 142.88 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 132.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | アンプ | 色 | 電圧 | 保証 | ドアヒンジ | ドアタイプ | ドレンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-50BAE | 14.88 " | 15 | ステンレス鋼 | 115V | 2年機械全体の部品と労力、1年。 HS-5061ドレンポンプアセンブリ-部品と作業 | 右 | スイング | 1/2 "FPT | ¥782,607 | ||
AM-50BAE-AD | 14.88 " | 15 | ステンレス鋼 | 115V | 2年機械全体の部品と労力、1年。 HS-5061ドレンポンプアセンブリ-部品と作業 | 右 | スイング | 1/2 "FPT | ¥802,438 | ||
KM-61BAH | 17.75 " | 15 | ステンレス鋼/黒 | 115V | 3年機械全体の部品と労力、5年。 コンプレッサーと空冷コンデンサーコイルの部品、5年。 エバポレーターの部品、5061年-HS-XNUMXドレンポンプアセンブリ-部品と労力 | - | スライド | 3 / 4 " | ¥683,023 | ||
KM-101BAH | 23.75 " | 15 | ステンレス鋼/黒 | 115V | 3年機械全体の部品と労力、5年。 部品と作業:蒸発器、5年。 パーツオン:コンプレッサー、空冷コンデンサーコイル、5061年-HS-XNUMXドレンポンプアセンブリ-部品と作業 | - | スライド | 3 / 4 " | ¥765,648 | ||
KM-151BAH | 23.75 " | 15 | ステンレス鋼/黒 | 115V | 3年機械全体の部品と労力、5年。 部品と作業:蒸発器、5年。 パーツオン:コンプレッサー、空冷コンデンサーコイル | - | スライド | 3 / 4 " | ¥869,460 | ||
KM-151BWH | 23.75 " | 15 | ステンレス鋼/黒 | 115V | 3年機械全体の部品と労力、5年。 部品と作業:蒸発器、5年。 パーツオン:コンプレッサー、空冷コンデンサーコイル | - | スライド | 3 / 4 " | ¥868,177 | ||
KM-201BAH | 24 " | 15 | ステンレス鋼/黒 | 115V | 3年機械全体の部品と労力、5年。 部品と作業:蒸発器、5年。 パーツオン:コンプレッサー、空冷コンデンサーコイル | トップ | フリップ | 3/4 "FPT | ¥983,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。