アイテム価格 | 製氷機排水ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | UL |
アンプ | 15 |
色 | ブラック |
コード長 | 4 |
深さ | 3.5 |
高さ | 9 |
材料 | 金属とプラスチック |
タイプ | 凝縮液ポンプ |
のために使用される | 排水ポンプ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 3.39 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.72 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。