アイテム価格 | 冷蔵庫 |
アンプ | 2.0 |
色 | ステンレス鋼 |
制御タイプ | デジタル |
コード長 | 6ft。 |
解凍する | オートマチック |
ドアヒンジ | 右 |
エネルギースター準拠 | 有り |
Hz | 60 |
ロックタイプ | キー付きシリンダー錠 |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | (3)調整可能 |
全体の深さ | 24.5 " |
全体の高さ | 32.75 " |
全幅 | 23.5 " |
プラグタイプ | ネマ 5-15P |
冷媒タイプ | R134A |
冷蔵庫の容量 | 4.0 cu。 ft。 |
冷蔵庫スタイル | カウンター下 |
冷蔵庫の温度範囲 | 2度10度 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
キャパシティ | 4.0 cu。 ft。 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 68.58 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。