HOSHIZAKI DB-130H アイスディスペンサー 容量 130 ポンド
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
アイテム価格 | アイスディスペンサー |
アンプ | 15 |
色 | ステンレス鋼 |
制御タイプ | プッシュボタン |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 30 " |
高さ | 53 " |
氷の貯蔵容量 | 130ポンド |
タイプ | 床置き |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 97.52 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8418910000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DB-200H | 30 " | ¥1,179,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。