HOSE MASTER GZ400FLXFL360 フレキシブルメタルホース 4 インチ 36 長さ
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
アイテム価格 | フレキシブルメタルホース |
ブレード素材 | 304ステンレススチール |
直径 | 4" |
動的最小曲げ半径(インチ) | 22 |
継手タイプ | 316ステンレス鋼スケジュール10C-スタブ、150ポンドの炭素鋼フローティングフランジ付き |
ホース材質 | 316ステンレススチール |
長さ | 36 " |
マックス。 温度 | 850 F |
最大使用圧力@ 70 F | 275 |
静的最小曲げ半径(インチ) | 9.8 |
船の重量(kg) | 16.72 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
モデル | 最大使用圧力@ 70 F | ブレード素材 | 直径 | 静的最小曲げ半径(インチ) | タイプ | 動的最小曲げ半径(インチ) | 継手タイプ | ホース材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G025CMU120 | 300 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥17,161 | |
G025CMU180 | 300 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥17,994 | |
G025CMU240 | 300 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥19,112 | |
G025CMU360 | 300 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥21,547 | |
G037CMU120 | 300 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥17,297 | |
G037CMU180 | 300 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥17,367 | |
G037CMU240 | 300 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥19,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。