入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルメタルホース |
ブレード素材 | 304ステンレススチール |
直径 | 1 / 4 " |
動的最小曲げ半径(インチ) | 4.5 |
継手タイプ | 316ステンレス鋼MNPTx316ステンレス鋼MNPT |
ホース材質 | 316ステンレススチール |
長さ | 12 " |
マックス。 温度 | 1200 F |
最大使用圧力@ 70 F | 1800 |
静的最小曲げ半径(インチ) | 1.0 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
モデル | 最大使用圧力@ 70 F | ブレード素材 | 直径 | 静的最小曲げ半径(インチ) | タイプ | 動的最小曲げ半径(インチ) | 継手タイプ | ホース材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G025CMU120 | 300 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥17,161 | |
G025CMU180 | 300 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥17,994 | |
G025CMU240 | 300 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥19,112 | |
G025CMU360 | 300 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥21,547 | |
G037CMU120 | 300 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥17,297 | |
G037CMU180 | 300 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥17,367 | |
G037CMU240 | 300 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | 炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン | ステンレス鋼 | ¥19,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。