入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 極低温ホース |
曲げ半径 | 5.5 " |
ブレード素材 | タイプ304ステンレス鋼 |
接続 | 45度の女性SAE |
直径内ホース | 1 / 2 " |
直径外のホース | 0.83 " |
長さ | 72 " |
マックス。 圧力 | 1000華氏72度 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -321から1200度F |
チューブ材質 | タイプ321ステンレス鋼 |
タイプ | 窒素またはアルゴンサービス用 |
29水銀柱インチ72度F |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。