HOSE MASTER G400PF090 ホースメタル 4 x 9 インチ
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
アイテム価格 | フレキシブルメタルホース |
ブレード素材 | ステンレス鋼 |
直径 | 4" |
動的最小曲げ半径(インチ) | 22.0 |
継手タイプ | 150ポンドの炭素鋼プレートフランジ |
ホース材質 | ステンレス鋼 |
長さ | 9" |
マックス。 温度 | 850 F |
最大使用圧力@ 70 F | 210 |
静的最小曲げ半径(インチ) | 9.8 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。