入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ゾーンバルブ |
エージェンシーコンプライアンス | UL |
体積係数 | 3.5 |
接続サイズ | フレア1/2 |
深さ | 3.5 |
電気的接続 | 18 "リード |
高さ | 5.25 |
マックス。 温度 | 200 |
タイプ | ノーマルクローズ |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 1.1 |
プロダクト | モデル | エージェンシーコンプライアンス | 体積係数 | 接続サイズ | 接続タイプ/サイズ | 深さ | 高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8043E1012 | - | 3.5 | - | 汗3/4 " | 3-11 / 16」 | 5.25 " | 24 | ¥30,274 | ||
V8043A1029 | - | 3.5 | - | 汗3/4 " | 3-1 / 2」 | 5.25 " | 24 | ¥33,868 | ||
V8043E1129 | - | 3.5 | - | インバーテッドフレア 1/2" | 3-1 / 2」 | 5.25 " | 24 | ¥35,663 | ||
V8043E5061 | - | 8 | - | 汗3/4 " | 3-1 / 2」 | 5.75 " | 24 | ¥36,598 | ||
V8043A1037 | UL | 3.5 | 汗1 | - | 3.5 | 5.25 | 24 | ¥46,724 | ||
V8043E5020 | CSA.png、UL.png | 3.5 | - | - | 3 1 / 2 " | 5 3 / 4 " | 24V | ¥46,900 | ||
V8043E5012 | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。