入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイッチ |
エアコネクション | 1/4 OD プラスチックチューブ用バーブフィッティング |
制御範囲 | 2から24へのpsi |
深さ | 1-3 / 4」 |
高さ | 3.437 " |
タイプ | 電気スイッチを作動させる空気圧信号、パネルマウント、ケースなし |
電圧 | 125 未満/n より大きい 250/277 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P658A1013 | 2" | 5.375 " | 電気スイッチを作動させる空気圧信号、表面実装、ケース付き | 125250/277 | 3.38 " | ¥42,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。