入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧トランスミッター |
エアコネクション | 5/32 "および1/4" ODチューブ用のプッシュオンバーブ |
空気消費量 | 0.019scfm |
深さ | 10 " |
要素タイプ | ロッドとチューブ |
高さ | 3" |
マックス 空気圧 | 25のプサイ |
最大周りの派遣社員。 | 265度F |
逆演/直動 | 直動式 |
電球径の検知 | 11 / 32 " |
電球の長さの検知 | 7" |
温度制御範囲 | -40度から160度F |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 深さ | 高さ | 最大周りの派遣社員。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP907A1002 | 0.011scfm | 2.25 " | 5.375 " | 150度F | 1" | ¥235,277 | ||
LP914A1003 | - | - | - | - | - | ¥127,589 | ||
LP914A1052 | - | - | - | - | - | ¥173,769 | ||
LP914A1144 | - | - | - | - | - | ¥123,760 | ||
LP916A1134 | - | - | - | - | - | ¥121,486 | ||
LP920A1039 | - | - | - | - | - | ¥304,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。