入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | TrueZONE(R)コントロールキット |
周りの派遣社員。 範囲 | -20~150 |
色 | グレー |
接続 | 押しボタン端子 |
深さ | 2" |
高さ | 8.125 " |
出力アンペア | 6.25 VA |
パワーメソッド | 24 Vac |
必要 | 1ヒート、1クールサーモスタット |
ターミナル指定 | M1、M4、M6、R、C、W、Y、GのXNUMXつ、Rh、Rc、W、Y、G、DS / BK、R、C、DATS、DATSのXNUMXつ |
タイプ | 最大3ゾーン1H / 1Cの従来のシングルステージアプリケーション用パネル |
UPC | 694777094357 |
電圧(AC) | 24 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 1.86 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 必要 | ターミナル指定 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ432K | 13.5 " | 3ヒート、2クールサーモスタット | Four Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATS | 従来型、ヒートポンプまたはデュアル燃料アプリケーション用のパネル、4ゾーン用アプリケーション | ¥138,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。