HONEYWELL FC100A1037 プリーツフィルター 幅 25 インチ、奥行き 5 インチ、高さ 20 インチ
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
アイテム価格 | 空気清浄機フィルター |
実際の深さ | 4.375 " |
実際の高さ | 19 15 / 16 " |
実際の幅 | 24.875 " |
フレーム | 有り |
メルブ | 11 |
公称深さ | 5" |
公称フィルターサイズ | 20x25x5 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 25 " |
UPC | 085267210201 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 66.29 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 実際の高さ | 実際の幅 | メルブ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC100A1011 | 19.875 " | 19.875 " | 10 | 20x20x5 | 20 " | 20 " | ¥14,175 | ||
FC100A1029 | 15.875 " | 24.75 " | 10 | 16x25x4 | 16 " | 25 " | ¥12,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。