定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL C7027A1049 UV 炎センサー、ミニピーパー、0 ~ 215 °F | AH6EQF 35YK39

HONEYWELL C7027A1049 UV 炎センサー、ミニピーパー、0 ~ 215 °F

在庫あり
アイテム:AH6EQF モデル:C7027A1049相互参照:35YK39

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,066 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemUVセンサー、1/2 "
ブランドに合うハニーウェル

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)7.87
船の長さ(cm)13.46
船幅(cm)9.14
原産国US

商品の詳細:

ハネウェル C7027A1049 UV 火炎センサーは、紫外線の強度を検出するために使用されます。 ガス、オイル、軽油バーナーの動作を監視するための紫外線アンプを備えた火炎安全制御に適しています。

特徴:

  • このセンサーには、1/2 インチの照準管と爆破管への取り付けを容易にするカラーが取り付けられています。
  • この火炎検出器は、厳しい火炎監視設置用に並列構成で配線できます。
  • 安全な電気配線を提供するために、1/2 インチのスパッド接続が付属しています。
  • このセンサーは、華氏-40度から215度の範囲の温度で動作できます。

基準と承認:

  • CSA
  • アンダーライターズラボラトリーズ株式会社

よくある質問:

Q. IR 火炎検知器と UV 火炎検知器の違いは何ですか?

A. IR センサーは、炭化水素を燃料とする火災の主要な放射放射帯域である 4.3 ~ 4.4 ミクロンの赤外線放射スペクトル バンドを監視します。 UV センサーは、UV 光によって生成される炎を検出します。

Q. UV 炎センサーはどのようにテストしますか?

A.

  • 火炎検出器を指します。火炎検出器は試験範囲内かつ検出器の中心軸上にある必要があります。
  • スイッチを押してから炎感知器がONになるまでお待ちください。
  • IR または UV/IR 検出器の場合、スイッチは 1 秒パルスで断続的に作動する必要があります (0.5 秒オン、0.5 秒オフ)。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL C7027A1049 UV 炎センサー、ミニピーパー、0 ~ 215 °F
¥44,066 /単価