入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロガー |
ACアダプタ | いいえ |
正確さ | +/- 0.38度F |
警報 | 有り |
バッテリーの持続時間 | 1年 |
校正証明書 | いいえ |
と互換性 | iOS版、Androidの |
深さ | 0.9 |
デジタル表示 | 有り |
高さ | 1.44 |
インタフェース | 無線 |
相対湿度範囲 | 1%に90 |
サンプルポイントストレージ | 84,650 |
必要なソフトウェア | 無料アプリ |
温度。 範囲 | -4度から158度 |
時間間隔 | 1秒。 18時間まで。 |
タイプ | 温度と湿度 |
防水 | IP50 |
ワイヤレス範囲 | 100のフィート |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インタフェース | 正確さ | バッテリーの持続時間 | 相対湿度範囲 | 温度。 範囲 | タイプ | 防水 | 校正証明書 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX90-001 | USBケーブル | - | 1年 | 0%に95 | -4度から158度 | 都道府県 | IP50 | - | ¥27,892 | ||
UX90-001M | USBケーブル | - | 1年 | 0%に95 | -4度から158度 | 都道府県 | IP50 | - | ¥32,735 | ||
UX90-002 | USBケーブル | - | 1年 | 0%に95 | -4度から158度 | ライトのオン/オフ | IP50 | 校正の一般的な証明書 | ¥28,717 | ||
UX90-002M | USBケーブル | - | 1年 | 0%に95 | -4度から158度 | ライトのオン/オフ | IP50 | 校正の一般的な証明書 | ¥32,463 | ||
UX90-004 | USBケーブル | - | 1年 | 0%に95 | -4度から158度 | モーターのオン/オフ | IP50 | 校正の一般的な証明書 | ¥26,908 | ||
UX90-004M | USBケーブル | - | 1年 | 0%に95 | -4度から158度 | モーターのオン/オフ | IP50 | 校正の一般的な証明書 | ¥29,208 | ||
UX90-005 | USBケーブル | - | 1年 | 0〜95%、15〜85% | -4度から158度 | 部屋の占有/光 | IP50 | 校正の一般的な証明書 | ¥53,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。