HETTICH 380RPLATE 遠心分離機パッケージ 10 13A 10 プレート
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
アイテム価格 | 遠心分離パッケージ |
アンペアAC | 13 |
角度付きローター | N |
容量 | 10 |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | TUV、CE、ISO 13485 |
直径 | 29.5 " |
高さ | 16.4 " |
保持しています | 10プレート |
材料 | プラスチック、金属 |
マックス。 温度 | 40度 |
最大RCF | 4000 xg |
モータータイプ | ブラシレス |
ノイズリダクション評価NRR | 65 |
速度 | 4000回転 |
速度制御 | プログラム対応 |
温度正確さ | +/- 2度 |
温度。 範囲 | -20度から40度 |
温度解決 | 1度 |
タイプ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
電圧(AC) | 110〜127 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 119.25 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 71.12 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | アンペアAC | 容量 | 管のサイズ | タイプ | 電圧(AC) | 幅(Width) | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185マイクロ12 | - | 2.5 | 12×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥613,568 | ||
185マイクロ12-PED | - | 2.5 | 12×0.8mL | 0.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥645,507 | ||
185マイクロスク | - | 2.5 | 18×2.0mL | 1.5mLから2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥628,264 | ||
185MICROSC-BC | - | 2.5 | 18×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥703,814 | ||
200クライオ | - | 2 | 20×1.8mL | 1.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥952,869 | ||
200クライオ-BC | - | 2 | 20×1.8mL | 1.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥1,035,516 | ||
200マイクロ24 | - | 2 | 24×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥888,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。