HETTICH 320RPLATE 遠心分離機パッケージ 10 8A 10 プレート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心分離パッケージ |
アンペアAC | 8 |
角度付きローター | N |
容量 | 10 |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | TUV、CE、ISO 13485 |
直径 | 27.4 " |
高さ | 13.6 " |
保持しています | 10プレート |
材料 | プラスチック、金属 |
マックス。 温度 | 40度 |
最大RCF | 2218 |
試験管の最大サイズ | SBSフォーマットプレート |
モータータイプ | ブラシレス |
ノイズリダクション評価NRR | 68 |
速度 | 4000回転 |
速度制御 | プログラム対応 |
温度正確さ | +/- 2度 |
温度。 範囲 | -20度から40度 |
温度解決 | 1度 |
タイプ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
電圧(AC) | 115〜127 |
幅(Width) | 15.8 " |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | アンペアAC | 容量 | 管のサイズ | タイプ | 電圧(AC) | 幅(Width) | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185マイクロ12 | - | 2.5 | 12×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥613,568 | ||
185マイクロ12-PED | - | 2.5 | 12×0.8mL | 0.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥645,507 | ||
185マイクロスク | - | 2.5 | 18×2.0mL | 1.5mLから2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥628,264 | ||
185MICROSC-BC | - | 2.5 | 18×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥703,814 | ||
200クライオ | - | 2 | 20×1.8mL | 1.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥952,869 | ||
200クライオ-BC | - | 2 | 20×1.8mL | 1.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥1,035,516 | ||
200マイクロ24 | - | 2 | 24×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥888,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。