アイテム価格 | フリーランニングインサート |
ドリルサイズ | X |
フリーコイル径 | 0.462 " |
インサートの長さ | 0.562 " |
材料 | 304ステンレススチール |
パッケージ数量 | 12 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
抗張力 | 200000〜250000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | フリーランニング、UNC |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。