定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HELICOIL A3585-5EN469 タング スクリュー ロッキング インサート、並目、5/16-18 ネジ サイズ、ニトロニック 60、100PK | CH3WZQ

HELICOIL A3585-5EN469 タング スクリュー ロッキング インサート、コース、5/16-18 スレッド サイズ、Nitronic 60、100PK

在庫あり
アイテム:CH3WZQ モデル:A3585-5EN469

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥56,750 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロックインサート
ドリルサイズQ
フリーコイル径0.39 "
インサートの長さ0.469 "
材料ニトロニック60
パッケージ数量100
ロックウェル硬度C43-C50
抗張力200000のプサイ
ねじ山の方向右手
番手5 / 16-18
ねじの種類スクリューロック、UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.19
船高(cm)5.33
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)9.4
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HELICOIL A3585-5EN469 タング スクリュー ロッキング インサート、コース、5/16-18 スレッド サイズ、Nitronic 60、100PK
¥56,750 /パック