入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フリーランニングインサート |
ドリルサイズ | 21 / 64 " |
フリーコイル径 | 0.39 " |
インサートの長さ | 0.469 " |
材料 | 304ステンレススチール |
パッケージ数量 | 100 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
タップサイズ | 5 / 16-24 |
抗張力 | 200000〜250000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 5 / 16-18 |
ねじの種類 | メートル法のフリーランニング、UNF |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。