入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フリーランニングインサート |
ドリルサイズ | 5.2 mm |
フリーコイル径 | 6.525 mm |
インサートの長さ | 15 mm |
材料 | ニトロニック60 |
パッケージ数量 | 100 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
抗張力 | 200000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M5 X 0.8 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。