入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートプラグ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 86 mm |
ピッチ直径の制限 | D10 |
シャンク径 | 9.32 mm |
タップスタイル | ストレートフルート(手) |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 42 mm |
ねじピッチ | 1.5 mm |
番手 | M10 X 1.5 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
タイプ | 4時間5時間 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。