入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロースイッチ |
ボンジョイント | 4ピン(保護等級IP65) |
最小電流 | 25mA |
NEMA評価 | 12および13(IP65) |
最大動作温度。 | 32から158 F |
タイプ | ACラッチング |
電圧 | 115 VAC +/- 10% |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
H526-003 | 最大25mA | ¥44,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。