HECK INDUSTRIES S186-E 形状ベベラー 115V 1-1/2 HP 6000 rpm
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
アイテム価格 | シェイプベベラー |
アンプ | 9 |
角度 | 30度または45度 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
最大ベベル | 3 / 16 " |
無負荷RPM | 6000 |
必要なインサートの数 | 3 |
相 | 単発講座 |
厚さ | 3 / 16 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.27 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。