HAYWARD YS20400S Yストレーナ 4インチソケット接続
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
アイテム価格 | Yストレーナー |
接続 | ソケット |
接続タイプ | ソケット |
ガスケット材料 | FPM |
高さ | 11.75 " |
住宅資材 | CPVC |
材料 | CPVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
メッシュ | 1 / 32 " |
パイプサイズ | 4" |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | FPM |
サイズ | 4 mm |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。