入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トゥルーユニオンYチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
Flow | 0.8 gpm |
六角サイズ | 1" |
長さ | 6 41 / 64 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 190度F |
最大水圧 | 150 psi @ 70度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 3.375 " |
シール材 | FPM |
シート素材 | FPM |
サイズ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | シール材 | 接続タイプ | Flow | シート素材 | サイズ | 幅(Width) | 六角サイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050TU | FPM | フランジ付き | 0.8 gpm | FPM | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ¥36,339 | |
YC10050SU | FPM | ねじ付き | 0.8 gpm | FPM | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ¥36,688 | |
YC10075TU | FPM | ソケット | 3 gpm | FPM | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ¥40,553 | |
YC10075SU | FPM | フランジ付き | 3 gpm | FPM | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ¥40,553 | |
YC10100TU | FPM | ねじ付き | 9 gpm | FPM | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ¥42,402 | |
YC10100SU | FPM | ソケット | 9 gpm | FPM | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ¥43,979 | |
YC10125TU | FPM | フランジ付き | 26 gpm | FPM | 1.25 " | 4.75 " | 2" | 13 1 / 64 " | ¥63,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。