定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAYWARD TC20125ST チェックバルブ CPVC 1-1/4 インチ | AE2ZHA 5AAU8

HAYWARD TC20125ST 逆止弁 CPVC 1-1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AE2ZHA モデル:TC20125ST相互参照:5AAU8

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,261 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチェックバルブ
接続タイプSKT / FNPT
クラッキング圧力3のプサイ
Flow30 gpm
長さ6 9 / 32 "
材料CPVC
マックス。 温度190度F
取り付け位置垂直(フローアップ)
全体の高さ4"
シール材バイトン
シート素材バイトン
サイズ1.25 "
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 1.19
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)18.03
船幅(cm)12.45
HSコード8481309000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシート素材接続タイプFlowサイズ幅(Width)長さ材料マックス。 温度価格
HAYWARDTC10025TチェックバルブPvc1 / 4インチFnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TバイトンFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140度F¥11,181
HAYWARDTC10037TチェックバルブPvc3 / 8インチFnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TバイトンFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140度F¥9,503
HAYWARDTC10050STチェックバルブPvc1 / 2インチSkt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STバイトンSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140度F¥12,025
HAYWARDTC10075STチェックバルブPvc3 / 4インチSkt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STバイトンSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140度F¥13,912
HAYWARDTC10100STチェックバルブPvc1インチSkt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STバイトンSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140度F¥18,787
HAYWARDTC10125STチェックバルブPvc1-1 / 4インチSkt / fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STバイトンSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140度F¥24,388
HAYWARDTC10150STチェックバルブPvc1-1 / 2インチSkt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STバイトンSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140度F¥30,699

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAYWARD TC20125ST 逆止弁 CPVC 1-1/4 インチ
¥36,261 /単価