入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリリーフバルブ |
ボディ材質 | PVC |
ディスク素材 | PVC |
工場設定圧力 | 25のプサイ |
入口サイズ | 1.5 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1.5 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 13.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 5 / 16 " |
圧力範囲 | 5から75へのpsi |
シート素材 | EPDM |
スプリング素材 | コーティングされたステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 40度から140度F |
テストレバー | いいえ |
UPC | 610377652841 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV1050T | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | FPM | ¥119,548 | |
RV1075T | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | FPM | ¥119,954 | |
RV1100T | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | FPM | ¥138,775 | |
RV1150T | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | FPM | ¥179,989 | |
RV1200T | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | FPM | ¥211,565 | |
RV1050TE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | EPDM | ¥105,361 | |
RV1075TE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | EPDM | ¥126,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。