HAYWARD DB2200ST18 バスケットストレーナー 2 インチ CPVC
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
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1 / 2-18プラグ |
接続 | ソケット/スレッド |
接続タイプ | ソケット/スレッド |
高さ | 15.5 " |
住宅資材 | CPVC |
材料 | CPVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
画面サイズ | 1 / 8 " |
シール | FPM |
サイズ | 2" |
タイプ | デュプレックス |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 住宅資材 | 材料 | パイプサイズ | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1050ST132 | 11.7 " | PVC | PVC | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ¥489,175 | |
DB1075ST132 | 11.7 " | PVC | PVC | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ¥528,183 | |
DB1100ST132 | 11.7 " | PVC | PVC | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | ¥471,490 | |
DB1200ST18 | 15.5 " | PVC | PVC | 2" | 1 / 8 " | 2" | 13.5 " | ¥734,108 | |
DB2050ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ¥747,655 | |
DB2075ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ¥747,655 | |
DB2100ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | ¥747,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。