入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | CPVC |
ボルトサークル径 | 7.5 " |
コンプライアンス | ASTMD1784セルクラス23447 |
ディスク素材 | CPVC |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | FPM |
ラグ径 | 22 / 31 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 4" |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | 32度から190度F |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 36.51 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 8481805090 |
モデル | ボルトサークル径 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV22020A0EL000 | 4.75 " | レバー | EPDM | 4 | 2" | ¥109,057 | |
BYV22020A0VL000 | 4.75 " | レバー | FPM | 4 | 2" | ¥148,072 | |
BYV22030A0EL000 | 6" | レバー | EPDM | 4 | 3" | ¥109,350 | |
BYV22030A0VL000 | 6" | レバー | FPM | 4 | 3" | ¥191,864 | |
BYV22040A0EL000 | 7.5 " | レバー | EPDM | 8 | 4" | ¥126,936 | |
BYV22060A0EL000 | 9.5 " | レバー | EPDM | 8 | 6" | ¥192,546 | |
BYV22060A0VL000 | 9.5 " | レバー | FPM | 8 | 6" | ¥423,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。