HAYWARD BYV11120A0NGI00 バタフライ バルブ PVC EPDM 12 インチ ギア ラグ
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | PVC |
ボルトサークル径 | 17 " |
コンプライアンス | ASTMD1784セルクラス12454 |
ディスク素材 | PVC |
ハンドルタイプ | ギア |
ライナー材料 | ニトリル |
ラグ径 | 1" |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 12 |
パイプサイズ | 12 " |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 49.85 |
船幅(cm) | 21.59 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 形式 | 温度。 範囲 | コンプライアンス | ディスク素材 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥220,436 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥310,031 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥156,111 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥220,436 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥296,809 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥87,737 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥156,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。