入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
高さ | 1.125 " |
長さ | 10 17 / 32 " |
幅(Width) | 6 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF894 | 2 23 / 32 " | 2 23 / 32 " | 8.593 | 8.593 | ¥1,570 | ||
AF945 | 1 9 / 16 " | 1 9 / 16 " | 10-3 / 32」 | 10 3 / 32 " | ¥1,166 | ||
AF971 | 2.625 " | 2.625 " | 10.031 " | 10.031 " | ¥2,594 | ||
AFC1253 | 25 / 32 " | 9 3 / 32 " | - | 8 15 / 32 " | ¥2,292 | ||
AFC1005 | 31 / 32 " | 11.625 " | - | 6.5 " | ¥1,999 | ||
AFC1009 | 11 / 16 " | 11.437 " | - | 8.875 " | ¥2,305 | ||
AFC1218 | 3 / 4 " | 9.375 " | - | 8.5 " | ¥1,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。