定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HARRIS INDUSTRIESDA2バンディングテープブルー2インチ幅| AF4KUD 8ZEL8

HARRIS INDUSTRIES DA2 バンディング テープ ブルー 2 インチ幅

在庫あり
アイテム:AF4KUD モデル:DA2相互参照:8ZEL8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,319 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バンディングテープ
長さ54ft。
材料ビニール
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード3919102055
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HARRIS INDUSTRIES DA2 バンディング テープ ブルー 2 インチ幅
¥1,319 /単価