HARRINGTON TCS1000C2-20 エアチェーンブロック 2000ポンド能力 20 フィートリフト
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアチェーンホイスト |
空気消費量 | 60scfm |
エア圧 | 90のプサイ |
ブレーキ | 自動調整 |
色 | イエロー |
管理 | プルコード |
終了 | アクリル樹脂塗料 |
ハウジングの長さ | 14.375 " |
ハウジングの幅 | 9" |
入口サイズ | 1 / 2 "NPT |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 30 フィート毎分 |
負荷容量 | 2000ポンド |
最小フック間 | 17.875 " |
騒音レベル | 83 dBA |
全体の長さ(Overall Length) | 14.375 " |
全幅 | 9" |
リービング | 2 |
サスペンション | フック |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
モデル | 全幅 | 空気消費量 | 管理 | リービング | ハウジングの幅 | リフト | リフト速度 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS250C-10 | 8 11 / 16 " | 64scfm | プルコード | 1 | 8 11 / 16 " | 10のフィート | 121 フィート毎分 | 500ポンド | ¥924,793 | |
TCS250C-15 | 8 11 / 16 " | 64scfm | プルコード | 1 | 8 11 / 16 " | 15のフィート | 121 フィート毎分 | 500ポンド | ¥908,165 | |
TCS250C-20 | 8 11 / 16 " | 64scfm | プルコード | 1 | 8 11 / 16 " | 20のフィート | 121 フィート毎分 | 500ポンド | ¥954,401 | |
TCS250P-10 | 8 11 / 16 " | 60scfm | ペンダント | 1 | 8 11 / 16 " | 10のフィート | 60 フィート毎分 | 500ポンド | ¥1,095,781 | |
TCS250P-15 | 8 11 / 16 " | 60scfm | ペンダント | 1 | 8 11 / 16 " | 15のフィート | 60 フィート毎分 | 500ポンド | ¥1,111,430 | |
TCS250P-20 | 8 11 / 16 " | 60scfm | ペンダント | 1 | 8 11 / 16 " | 20のフィート | 60 フィート毎分 | 500ポンド | ¥1,149,231 | |
TCS500C-10 | 8 11 / 16 " | 60scfm | プルコード | 1 | 8 11 / 16 " | 10のフィート | 60 フィート毎分 | 1000ポンド | ¥935,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。